Motion
14303
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744753
N° MFR14303
Prix47.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744753
N° MFR14303
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
Votre prix47.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.006 po
  • Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0060 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143039
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143039
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14303 1-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good