Motion
17937
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744770
N° MFR17937
Prix37.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744770
N° MFR17937
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
Prix37.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382179373
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382179373

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ÉVASÉE EN FIL MÉTALLIQUE MTD À TIGE DE 17937 3 PO
  • Roues radiales en forme de soucoupe montées en permanence sur une tige de 1/4 po pour offrir une action de brossage flexible pour les coins et les zones difficiles d’accès
  • Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon