Motion
30721
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744826
N° MFR30721
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744826
N° MFR30721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 30721 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.05 lb, idéale pour l’ébarbage et la finition légers.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382307219
  • CUP_NON
    012382307219

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE 30721 1 PO X 1 PO X 1/4 PO, MEULE À RABAT
  • Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté