Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 30728 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.28 lb, idéal pour un mélange fin sur de grandes surfaces.
- Numéro CUP du fabricant012382307288
- CUP_NON012382307288
Aperçu
Description du fabricant
TIGE DE 30728 3 PO X 1 PO X 1/4 PO, MEULE À RABAT
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité