Motion
10045
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1-1/2 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744858
N° MFR10045
Prix40.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 1-1/2 po de diamètre, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744858
N° MFR10045
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
Prix40.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    1.3000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Soies évasées
    Évasé
  • Numéro CUP du fabricant
    012382100452
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382100452

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE CIRCULAIRE ÉVASÉE DE 10045 1-1/2 PO
  • Construction à extrémité solide avec action de brossage flexible
  • Remplissage de fil « pré-évasé » serti pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
  • Convient aux surfaces larges et légèrement profilées
  • Remplissage de fil serti qui a été « pré-feutré » pour correspondre à l’angle de travail de la brosse à la vitesse de fonctionnement
  • Convient aux surfaces larges et légèrement profilées

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté