Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale0.6500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids0.45 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreFileté
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382563844
- MatérielOxyde d’aluminium
- CUP_NON012382563844
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général