Motion
PVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A

VICKERS BY DANFOSS
PVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A

Pompe hydraulique à piston axial 02-345178 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02746508
N° MFRPVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A

Pompe hydraulique à piston axial 02-345178 - PVH, déplacement 131.1 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02746508
N° MFRPVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2.50 po SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    17T 12/24 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH131R03AF30B252000001AJ1AA010A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté