Motion
29268-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29268-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 460 mm, largeur de 73 mm
N° D’ARTICLE MI02748334
N° MFR29268-E1-MB
Prix36,658.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29268-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 460 mm, largeur de 73 mm
N° D’ARTICLE MI02748334
N° MFR29268-E1-MB
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
Prix36,658.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    75.68 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    316996.403 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1410 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    1483812.95 lbf
  • CUP_NON
    4012802189629

Aperçu

Description du fabricant
29268-E1-MB