Motion
RNU 308 ECJ

SKF
RNU 308 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 52 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02748465
N° MFRRNU 308 ECJ
Prix189.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 308 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 52 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02748465
N° MFRRNU 308 ECJ
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
Prix189.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    52 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571090917
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316571090917

Aperçu

Description du fabricant
RNU 308 ECJ