Motion
AL090 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL090 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410796 - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02748540
N° MFRAL090 1/2 1/8X1/16KW
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL090 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410796 - Taille du raccord : AL090, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02748540
N° MFRAL090 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3400 po
  • Code de taille de raccord
    AL090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9100 po
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    401 po
  • CUP_NON
    685144107961

Aperçu

Description du fabricant
AL090-HUB-1/2-1/8X1/16KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good