Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14.5000 po
- Diamètre extérieur24.5000 po
- Poids439.6 lb
Détails
- Type d’assemblageCône et gobelet à une seule rangée
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482.20.00.80
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293191492
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- SérieTS
- CUP_NON662293191492
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure