Motion
KLFSS216DC

LINK-BELT
KLFSS216DC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, unité fermée avec capuchon et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750461
N° MFRKLFSS216DC
Prix563.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFSS216DC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, unité fermée avec capuchon et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750461
N° MFRKLFSS216DC
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
Prix563.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7600 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.76 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-15/32 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.4687 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8594 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG216L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFSS216DC Roulements à billes - KLFSS216DC
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699513028
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699513028

Aperçu

Description du fabricant
KLFSS216DC FLANG NOIR KLF-SS216DC
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer