Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6200 po
- Espacement des trous de boulon3.62 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Longueur totale Diamètre4.7188 po
- Poids2.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG220L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699513059
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, insert en acier inoxydable, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière