Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0200 po
- Espacement des trous de boulon4.02 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1-11/16 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0625 po
- Longueur totale Diamètre5.1563 po
- Poids2.33 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG224L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFSS224 Roulements à billes - KLFSS224
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantChevron FM2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699511857
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeSSG224L
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- SérieKlean-Gard
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699511857
Aperçu
- Roulement à billes monté 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc à bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, insert en acier inoxydable