Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur70 mm
- Espacement des trous de boulon70.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage30.17 mm
- Largeur du boîtier22.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage37.3 mm
- Longueur totale Diamètre98 mm
- Poids0.82 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M25L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699518092
Aperçu
- Roulement à billes monté 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple