Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur83 mm
- Espacement des trous de boulon83.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur de l’alésage34.13 mm
- Largeur du boîtier26.00 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur44.20 mm
- Poids1.47 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M30L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFSS2M30DC Roulements à billes - KLFSS2M30DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699518146
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique2530 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699518146
Aperçu
- Roulement à billes monté en acier inoxydable 30 mm, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière