Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6100 po
- Espacement des trous de boulon4.61 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Poids1.4 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG219L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKLFXSS
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699444568
Aperçu
- Roulement à billes monté en acier inoxydable 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, capuchon ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière