Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur90 mm
- Espacement des trous de boulon90.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur de l’alésage28.58 mm
- Largeur du boîtier20.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage28.58 mm
- Longueur totale Diamètre116 mm
- Poids0.6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M20L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantChevron FM2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699518207
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Roulement de rechangeSSG2M20L
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKlean-Gard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699518207
Aperçu
- Roulements à billes en acier inoxydable montés de 20 mm, service intermédiaire, bloc à bride de 2-Bolt en polypropylène, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique