Motion
KLFXSS2M20D

LINK-BELT
KLFXSS2M20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750503
N° MFRKLFXSS2M20D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFXSS2M20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750503
N° MFRKLFXSS2M20D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    90 mm
  • Espacement des trous de boulon
    90.00 mm
  • Taille du boulon
    10.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    28.58 mm
  • Largeur du boîtier
    20.00 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    62 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG2M20L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699518214

Aperçu

Description du fabricant
KLFXSS2M20D FLANG NOIR KLFX-SS2M20D
  • Roulement à billes monté en acier inoxydable 20 mm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à simple contact avec la lèvre, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon