Motion
KLFXSS2M40DC

LINK-BELT
KLFXSS2M40DC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750516
N° MFRKLFXSS2M40DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFXSS2M40DC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750516
N° MFRKLFXSS2M40DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    144 mm
  • Espacement des trous de boulon
    144.00 mm
  • Taille du boulon
    10.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    42.87 mm
  • Largeur du boîtier
    30.00 mm
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG2M40L
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699518368
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    KLFXSS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699518368

Aperçu

Description du fabricant
KLFXSS2M40DC FLANG NOIR KLFX-SS2M40DC
  • Roulement à billes monté de 40 mm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à simple contact avec la lèvre, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer