Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1719 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Hauteur totale3.3438 po
- Longueur totale5.4844 po
- Largeur totale1.3594 po
- Poids0.83 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de bout d'îlotCapuchon ouvert
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699444360
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON793699444360