Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3 en cas d’EIG
- Taille du port de sortie1-1/4 en cas d’EIG
Détails
- Déplacement40 cm3/r, 81.6 cm3/r
- Couple continu maximal791 N-m
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Débit maximum176.05350144 L/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageBride
- Orientation du port135° Dans le sens antihoraire
- Série3525VQ
- Type d’arbreSpécifié
- Type de pompe à palettesDouble
Aperçu
- Durée de vie plus longue
- Efficacité volumétrique exceptionnelle
- Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation