Motion
22 2/1 SO S

HUB CITY INC
22 2/1 SO S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 2/1 SO S - engrenage à émerillon, réduction unique, 2:1 rapport, diamètre d’entrée 1.0000 po, diamètre de sortie 1.0000 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02751841
N° MFR22 2/1 SO S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
22 2/1 SO S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 2/1 SO S - engrenage à émerillon, réduction unique, 2:1 rapport, diamètre d’entrée 1.0000 po, diamètre de sortie 1.0000 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02751841
N° MFR22 2/1 SO S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    22
  • Débit maximal tr/min
    875 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1237 à 875 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’engrenage
    S
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22 2/1 SO S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005782
  • Puissance d’entrée maximale
    17.7 à 1750 tr/min
  • Modèle
    22
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Insertion d’arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    2:1
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    22
  • Style
    SO
  • Plage de couple (en-lb)
    1000 à 2500 po-lb
  • CUP_NON
    662798005782
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
22 2/1 SO S
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes