Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre114.30 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Profondeur globale77.8 mm
- Longueur totale Diamètre130.2 mm
- Poids6.1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale13700 lbf
- Capacité de charge statique radiale18100 lbf
- Roulement de rechangeB224M30
- Type de jointLabyrinthe
- SérieFB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327675615