Motion
S1 X 3-3/4

TSUBAKI (UST)
S1 X 3-3/4

Bague à déconnexion rapide - Bague S1 , alésage 3.7500 po.
N° D’ARTICLE MI02752466
N° MFRS1 X 3-3/4
Prix366.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
S1 X 3-3/4

Bague à déconnexion rapide - Bague S1 , alésage 3.7500 po.
N° D’ARTICLE MI02752466
N° MFRS1 X 3-3/4
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
Prix366.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Taille de la bague
    S1
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039966537

Aperçu

Description du fabricant
S1 3-3/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE