Motion
SI162016
Bague intérieure de roulement à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, largeur de 1.0000 po, acier
N° D’ARTICLE MI02752579
N° MFRSI162016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, largeur de 1.0000 po, acier
N° D’ARTICLE MI02752579
N° MFRSI162016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le modèle SI162016 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po et une largeur globale de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, pesant 0.14 lb.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364122720
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4054364122720

Aperçu

Description du fabricant
SI162016 BAGUE INTÉRIEURE