Motion
CM34D25NZ10C

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ10C

Moteur à engrenage brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 40  :1, 1/4 hp, 90 V, 62.0 tr/min, TENV, châssis 34None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02752926
N° MFRCM34D25NZ10C
Prix1,397.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM34D25NZ10C

Moteur à engrenage brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 40  :1, 1/4 hp, 90 V, 62.0 tr/min, TENV, châssis 34None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02752926
N° MFRCM34D25NZ10C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,397.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    34None
  • Rapport de vitesse
    40 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Dimension C de la longueur totale
    12.64 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Couple de pleine charge
    135 po/lb
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091623
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    62.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • CUP_NON
    691720091623
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1135042.00,1/4HP,34,62RPM,
  • Boîtier d'engrenages usiné avec précision en aluminium.
  • L’arbre de sortie est interchangeable sur le terrain de la main gauche à la main droite par réassemblage.
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.