Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Intérieur Diamètre16 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale250 MPa;36250 psi
- Extérieur Diamètre30 mm
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.0118 lb, 5.35 g
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Endos en acier; Doublure en PTFE
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en acier PTFE WM14TU 16 X 30 X 1.5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM14TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071431
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Pression maximale250 MPa, 36250 psi
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- SérieTU TU
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071431