Spécifications
Dimensions
- Longueur libre9.6 mm
- Diamètre extérieur4.63 mm
- Poids0.00808 lb
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11410
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.5500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression