Motion
FHSF3C205-16G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI02754831
N° MFRFHSF3C205-16G
Prix65.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, 3-Bolt ronds, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI02754831
N° MFRFHSF3C205-16G
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
Prix65.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.1400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590283422
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-16G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106976400

Aperçu

Description du fabricant
FSGF3C205-16 UNITÉ MONTÉE