Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetage1-1/4 – 12
- Longueur totale5-3/4 po
- Taille de filetage la plus petite1-1/4 – 12
- Longueur du filetage2-9/16 po
- Taille du filetage1-1/4 – 12
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Nombre de prises3
- Série2000
- Type de taraudMain
- Limite de filetage/ajustementH4
- Norme de filetageUNF