Motion
CD76F32-10-B
C(D)76, Cylindre pneumatique, à double effet, Tige unique
N° D’ARTICLE MI02755806
N° MFRCD76F32-10-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)76, Cylindre pneumatique, à double effet, Tige unique
N° D’ARTICLE MI02755806
N° MFRCD76F32-10-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C76

Aperçu

Description du fabricant
CD76F32-10B
  • Standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
  • Bottes de canne à pêche disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté