Motion
G300-A-SS
Vanne à aiguille - 3 po, adaptateur mâle, x 3 po, NPT femelle, droite
N° D’ARTICLE MI02755938
N° MFRG300-A-SS
Prix91.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille - 3 po, adaptateur mâle, x 3 po, NPT femelle, droite
N° D’ARTICLE MI02755938
N° MFRG300-A-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    3 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
G300-A-SS 3 PO PARTIE A SS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon