Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur38.1 mm
- Anneau extérieur Largeur18 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale18 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3510 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- CUP_NON097741081818