Motion
NVM131-N01-01

SMC CORP OF AMERICA
NVM131-N01-01

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI02756244
N° MFRNVM131-N01-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM131-N01-01

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par levier à galet
N° D’ARTICLE MI02756244
N° MFRNVM131-N01-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.4 mm
  • Longueur totale
    42.6 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    5.5 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    -100 kPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVM131-N01-01

You May Also Like