Motion
BR567232UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 3.5 po de diamètre extérieur, 4.5 po de diamètre extérieur, 2 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI02756253
N° MFRBR567232UU
Prix191.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 3.5 po de diamètre extérieur, 4.5 po de diamètre extérieur, 2 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI02756253
N° MFRBR567232UU
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
Prix191.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    142000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné BR567232UU présente un diamètre d’alésage de 3.5 po, un type de fermeture de 2 joints, un diamètre extérieur de 4.5 po et une largeur globale de 2 po, ce qui le rend adapté aux machines robustes scellées, aux transmissions industrielles et aux systèmes de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BR
  • Capacité de charge statique
    265000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
BR567232UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon