Motion
7102-06-08-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7102-06-08-NWO-FG

7102-06-08-NWO MJ-MBSPPADJ 45 DEG
N° D’ARTICLE MI02756465
N° MFR7102-06-08-NWO-FG
Prix51.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7102-06-08-NWO-FG

7102-06-08-NWO MJ-MBSPPADJ 45 DEG
N° D’ARTICLE MI02756465
N° MFR7102-06-08-NWO-FG
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
Prix51.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 BSPP, 3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/8 po
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Profondeur du filetage
    7.5
  • Taille du filetage 2
    1/2-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1/2–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7102_NWO_FG_ORR

Aperçu

Description du fabricant
7102-06-08-NWO MJ-MBSPPADJ 45 DEG

Vous pourriez également aimer