Motion
66253116262

NORTON ABRASIVES
66253116262

Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 10 po
N° D’ARTICLE MI02756517
N° MFR66253116262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253116262

Meule à meuler de banc ou de piédestal - Qualité : moyen, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 10 po
N° D’ARTICLE MI02756517
N° MFR66253116262
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague d'arbre 7/8 po
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253116262
  • Dureté des roues
    I

Aperçu

Description du fabricant
ROUE GR CARBURE 66253116262 10 X 1