Motion
V3F3-SS
Bouchon hydraulique de série V - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02757013
N° MFRV3F3-SS
Prix91.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série V - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02757013
N° MFRV3F3-SS
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
Prix91.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    1.87 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    9.5 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE V3F3-SS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté