Motion
1001541
Nettoyant et poli pour acier inoxydable Misty® 1001541 – Vaporisateur, 20 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI02757093
N° MFR1001541
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et poli pour acier inoxydable Misty® 1001541 – Vaporisateur, 20 oz, en aérosol
N° D’ARTICLE MI02757093
N° MFR1001541

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz

Détails

  • Teneur en alcool
    Sans alcool
  • Teneur en ammoniac
    Sans ammoniaque
  • Application
    poli pour acier inoxydable
  • Type de nettoyant
    Polis
  • Couleur
    Aucun
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Quantité du colis
    12
  • Types de produits
    Polis
  • Parfum
    Citron
  • Surfaces nettoyées
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    723783200114

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE A00141-20 MST
  • Un nettoyant, un poli et un protecteur à base d’huile pour acier inoxydable
  • Élimine les traces de doigts et l’accumulation de saleté sur les surfaces en acier inoxydable, en chrome et en aluminium
  • Restaure un lustre comme neuf
  • Laisse derrière lui une barrière protectrice contre la salissure, la rouille et la décoloration
  • Aucun résidu excédentaire