Motion
NS1500-32T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS1500-32T 1-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS1500  »
N° D’ARTICLE MI02758059
N° MFRNS1500-32T 1-1/2IN S PA
Prix115.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS1500-32T 1-1/2IN S PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS1500  »
N° D’ARTICLE MI02758059
N° MFRNS1500-32T 1-1/2IN S PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    154.9 mm
  • Pas
    6.04 po
  • Pas Diamètre  
    6.0240 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262117

Aperçu

Description du fabricant
614-148-2 NS1500-32T 1-1/2 SQ
  • Pignon fendu moulé série 1500 avec 32Teeth et un alésage prêt pour l’arbre carré 1-1/2in dans un matériau PA