Motion
5045
Raccord de graissage standard -
N° D’ARTICLE MI02758172
N° MFR5045
Prix6.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard -
N° D’ARTICLE MI02758172
N° MFR5045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Diamètre du trou
    10.20 mm
  • Pression de fonctionnement
    5000 psi
  • Hauteur totale
    27/32 po
  • Longueur totale
    3/8 po
  • Largeur totale
    10.20 mm
  • Longueur de la tige
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/8 po

Détails

  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
5045 RACCORD
  • Raccords à usage spécial pour les applications où un joint positif est essentiel
  • Le joint en caoutchouc synthétique, conforme aux spécifications ASTM D2000 et SAE J200 , est utilisé pour fournir un joint efficace contre les lubrifiants à viscosité légère ou élevée et résistera à une contre-pression jusqu’à 5,000 psig (345 bars)
  • Ne convient pas comme clapet antiretour contre une contre-pression élevée et soutenue
  • Le clapet et le ressort sont conçus pour faciliter le flux des lubrifiants