Motion
2C-106-S
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 1.0625 po DI, 0.8750 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02758402
N° MFR2C-106-S
Prix45.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 1.0625 po DI, 0.8750 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02758402
N° MFR2C-106-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.247542 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-106-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861125137
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861125137

Aperçu

Description du fabricant
2C-106-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs