Motion
MC-03-S
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 3 mm, 0.3750 po DE, 5 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02758601
N° MFRMC-03-S
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 3 mm, 0.3750 po DE, 5 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02758601
N° MFRMC-03-S
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
Prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    M2 x 3
  • Poids
    0.001889 lb
  • Largeur
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861435304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série Type
    MC
  • CUP_NON
    044861435304

Aperçu

Description du fabricant
MC-03-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs