Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 21.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Longueur de l’accouplement3.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille du filetage de la vis de fixation5/16-18 x 1/2
- Poids0.788333 lb
Détails
- Revêtement de finition de couplageSimple
- Matériau de couplageAluminium - ASTM B211
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Numéro CUP du fabricant044861358849
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- SérieRC
- Matériau de la vis de fixationAcier - ASTM F912
- CUP_NON044861358849
Aperçu
- Fournit une transmission et un alignement du couple
- Conception de couplage économique
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’aluminium est léger et résistant à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la circulaire
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé (KLD) RBC de Climax Metal Products fournissent des connexions sûres, sans jeu de contrecoup, entre arbres et moyeux pour l'équipement de convoyeur agricole, ce qui aide à améliorer la transmission du couple et la fiabilité globale du système. Conçus pour une installation et un retrait faciles sans rainures de clavette, ces dispositifs réduisent le temps d’entretien, minimisent les dommages à l’arbre et soutiennent un fonctionnement efficace et fiable du convoyeur dans les environnements agricoles exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les capacités d’impression ClimaxLes dispositifs de verrouillage sans clé Climax éliminent le jeu, la dérive temporelle et les défaillances mécaniques dans les opérations d’impression à volume élevé. Leur conception à friction offre une transmission de couple fiable, un alignement uniforme et un entretien simplifié avec des outils à main standard.
Voir la circulaire
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur les raccords rigides Climax
Découvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.