Motion
LRT708030
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02758899
N° MFRLRT708030
Prix65.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02758899
N° MFRLRT708030
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
Prix65.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    83200 N
  • Description longue
    Le LRT708030 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.61 lb, adaptée aux applications exigeantes de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT708030
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    158000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT708030

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté