Motion
LOR 568

SKF
LOR 568

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, diamètre de 254 mm, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 10.9063 po, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02759234
N° MFRLOR 568
Prix1,400.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 568

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, diamètre de 254 mm, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 10.9063 po, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02759234
N° MFRLOR 568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,400.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    254 mm
  • Diamètre extérieur
    10.9063 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.8 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571561097

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ LOR 568