Motion
VVQC1000-1A-D-C4

SMC CORP OF AMERICA
VVQC1000-1A-D-C4

BLOC DE COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02760094
N° MFRVVQC1000-1A-D-C4
Prix24.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VVQC1000-1A-D-C4

BLOC DE COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI02760094
N° MFRVVQC1000-1A-D-C4
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
Prix24.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Type de câblage
    Câblage double

Aperçu

Description du fabricant
VVQC1000-1A-D-C4 BLOC DE COLLECTEUR
  • Bloc collecteur pour électrovannes série VQC1000/2000
  • Câblage double ou simple
  • Tailles de port métriques et standard sélectionnables

Les clients ont également acheté