Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur32.10 mm
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur du boîtier2.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.3300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3300 po
- Global Hauteur1.3550 po
- Longueur totale4.1880 po
- Longueur totale Diamètre4.1880 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids1.3 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFB-204TMC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461254301
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.6450 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechange5204TMC
- Type de jointJoint de contact
- SérieFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461254301
Aperçu
Description du fabricant
FB-204TMC
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- Raccord métrique et boulons de montage
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité