Motion
3 7/16 SLV RTL SANS EXTENSION PB

DODGE
3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-7/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI02760186
N° MFR3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
Prix14,887.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-7/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI02760186
N° MFR3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
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
Prix14,887.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.4375 po
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Type de liquide de refroidissement
    Air, huile, eau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Comprend
    Trousse de plaque de butée
  • Lubrification
    Huile
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Série
    RTL
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • CUP_NON
    782475334636

Aperçu

Description du fabricant
132362 3-7/16 RTL NE SLEEVOIL PB